ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
30
ワイヤー径(Φmm)
0.51
定格電流(A)
40
ワイヤー長(mm)
7.6
保持電流(A)
1.1
リード線
有
サイズ(mm)
8.9×3×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
最大抵抗(Ω)
0.27
動作時間(s)
6.6
動作電流(A)
2.2
電力損失(W)
0.7
最小抵抗(Ω)
0.1
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41446546
PRCP-R110-0-99
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください