フジソク トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
- 極数
- 単極
- 使用温度範囲(℃)
- -30~85
- 規格
- UL、CSA規格認定品
- シリーズ
- 8E
- 定格電圧(V)
- AC125/AC250/DC30
- 端子形状
- はんだ端子
- 定格電流(A)
- 6/3/4
- 絶縁抵抗(MΩ)
- (最小)1000(DC500V)
- 保存温度範囲(℃)
- 40~85
- 操作部形状
- ロッキングトグル
- スイッチ特性
- (ON)-OFF-(ON)
- メッキ
- Ag
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パネル厚(mm)
- (最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5
- 耐電圧(V/min)
- AC1500
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 10(DC2~4V 1A)
- 材質(接点)
- 黄銅/銅+銀
- 電気的寿命(万回)
- オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















![防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION 防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06892747-261028-02.jpg)








