- 極数
- 単極
- 使用温度範囲(℃)
- -30~85
- 規格
- UL、CSA規格認定品
- シリーズ
- 8E
- 定格電圧(V)
- AC125/AC250/DC30
- 端子形状
- はんだ端子
- 定格電流(A)
- 6/3/4
- 絶縁抵抗(MΩ)
- (最小)1000(DC500V)
- 保存温度範囲(℃)
- 40~85
- 操作部形状
- ロッキングトグル
- スイッチ特性
- (ON)-OFF-(ON)
- メッキ
- Ag
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パネル厚(mm)
- (最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5
- 耐電圧(V/min)
- AC1500
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 10(DC2~4V 1A)
- 材質(接点)
- 黄銅/銅+銀
- 電気的寿命(万回)
- オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5