曜日別特売

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8H定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状レバー・ロッカースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)メッキAgRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410518258H1041-Z
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする