フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
- 種類
- トグル
- 極数
- 単極
- 使用温度範囲(℃)
- -20~85
- シリーズ
- ATE
- 定格電圧(V)
- (最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
- 端子形状
- R/A端子(0.2インチピッチ)
- ブラケット
- なし
- 絶縁抵抗(MΩ)
- (最小)500(DC500V)
- 保存温度範囲(℃)
- -40~85
- 定格電流(mA)
- (最大)50、(最小)0.001
- 操作部形状
- フラットトグル
- スイッチ特性
- ON-ON
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- AC250
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 50(AC200μV 1.5mA)
- 機械的寿命(万回)
- 5
- 電気的寿命(万回)
- 最大定格:1、0.4VA:5
- 接触機構
- クリップ
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















![防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION 防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06892747-261028-02.jpg)








