- 種類
- トグル
- 極数
- 単極
- 使用温度範囲(℃)
- -20~85
- シリーズ
- ATE
- 定格電圧(V)
- (最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02
- 端子形状
- R/A端子(0.2インチピッチ)
- ブラケット
- なし
- 絶縁抵抗(MΩ)
- (最小)500(DC500V)
- 保存温度範囲(℃)
- -40~85
- 定格電流(mA)
- (最大)50、(最小)0.001
- 操作部形状
- フラットトグル
- スイッチ特性
- ON-ON
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- AC250
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 50(AC200μV 1.5mA)
- 機械的寿命(万回)
- 5
- 電気的寿命(万回)
- 最大定格:1、0.4VA:5
- 接触機構
- クリップ