種類トグル極数単極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状R/A端子(0.3インチピッチ)ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状スタンダードスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ内容量1個