ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off
極数
単極
規格
UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズ
ET
端子形状
タブ#250
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
AC125V:15、AC250V:10
操作部形状
トグル
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41052324
ET115A-Z
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください