ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On
極数
2極
規格
UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズ
ET
端子形状
はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
AC125V:25、AC250V:15
操作部形状
トグル
スイッチ特性
ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41447639
ET225P12-Z
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください