曜日別特売

フジソク トグルスイッチ DPST On-Off

フジソク トグルスイッチ DPST On-Off - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41447648ET225K12-Z
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする