ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41447937SLE10A-7
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41447937
2023-11-09
用途: 車両電装品のスイッチに
自動車・二輪車・自転車関連業

後付け電装品のオンオフに使用。
室内で操作できるように設置。
表示も分かりやすくて良いと思います。

対象商品 : 41447937
2022-09-06
用途: 配線作業

ロッカースイッチのオン・オフの表記には、記号が記載されているなど、いくつか種類がありますが、どっちがオンなのか、わかりにくい製品があります。このロッカースイッチは、「ON」「OFF」と、ボタン上にはっきり記載されているため、わかりやすい。一目で迷うことなくスイッチ操作できます。ON/OFF切り替えには、適度なクリック感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする