フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 0.4 VA @ 28 V dc, On-(On), PCB
- ストローク(mm)
- 1.4
- 極数
- 単極
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- シリーズ
- SMAP
- 定格
- (最大)0.4VA
- 端子形状
- ライトアングル
- 絶縁抵抗(MΩ)
- (最小)500(DC500V)
- 保存温度範囲(℃)
- -40~80
- スイッチ特性
- ON-(ON)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回路構成
- SPDT/2PDT
- 耐電圧(V/min)
- AC250
- 実装方法
- 面実装対応
- 作動力
- 1.47±0.98N
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 100(AC200μV 1.5mA)
- 静電容量(pF)
- (最大)5(1M±200Hzの交流電圧)
- 電気的寿命(万回)
- 最大定格にて1、最小定格にて3
- 内容量
- 1個
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)








