曜日別特売
SMAP1F-5M-Z フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 0.4 VA @ 28 V dc, On-(On), PCB ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41448007

フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 0.4 VA @ 28 V dc, On-(On), PCBSMAP1F-5M-Z

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41448007
品番
SMAP1F-5M-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
¥890
ストローク(mm)
1.4
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-20~80
シリーズ
SMAP
定格
(最大)0.4VA
端子形状
ライトアングル
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)500(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-40~80
スイッチ特性
ON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
SPDT/2PDT
耐電圧(V/min)
AC250
実装方法
面実装対応
作動力
1.47±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)
100(AC200μV 1.5mA)
静電容量(pF)
(最大)5(1M±200Hzの交流電圧)
電気的寿命(万回)
最大定格にて1、最小定格にて3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする