使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTP定格電圧(V)(最大)DC30構造LED付き定格電流(A)(最大)0.1、(最小)0.000001絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-ON色調赤メッキ接点:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:モーメンタリー回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500順電圧(V)(公称)2.0(最大)2.5順電流(mA)30実装方法スルーホール作動力1.47±0.98N最大接触抵抗(mΩ)100最大逆電圧(V)DC5電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング内容量1個