仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dc
コンタクト材質 = 銅合金
ポジション数 = 8
装着タイプ = 表面実装
アクチュエータタイプ = スライド
機械的寿命 = 2000Cycles
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
定格電圧 = 6 V dc, 24 V dc
CHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクト