曜日別特売

小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm

小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm - 八幡ねじ
(1件のレビュー)
仕様
長さ = 10mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
ヘッド形状 = なべ形
材料 = 鋼
ドライブタイプ = プラス
JIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41053697M3X10
オープン530
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053697
2023-02-12
用途: 部品の締結に
株式会社ART CRAFT

小ネジを探していました。 ちょうど良い寸法の物があり、助かりました。 価格もお安く充分に使いでがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする