Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
Raspberry Pi 3 Model B+
仕様
【プロセッサファミリ名】ARM Cortex、【プロセッサ品番】BCM2837B0、【プロセッサ種類】SoC、【リビジョン】B+
分類
開発キット
名称
Raspberry Pi 3 Model B+
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41017105
Raspberry Pi 3 Model B+ Bulk
1箱(150個)
オープン
取扱い終了
返品不可
41017139
Raspberry Pi 3 Model B+ 30 each
1箱(30個)
オープン
取扱い終了
返品不可
41017157
Raspberry Pi 3 Model B+
1個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください