曜日別特売

KOBAN ソーラー充電防災用ランタン

KOBAN ソーラー充電防災用ランタン - 太知ホールディングスKOBAN ソーラー充電防災用ランタン - 太知ホールディングスKOBAN ソーラー充電防災用ランタン - 太知ホールディングスKOBAN ソーラー充電防災用ランタン - 太知ホールディングス

スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」

高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分内容量1台
注意
※スマートフォンの充電時間は機種や携帯電池の残量で異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41451753ECO-9
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする