Keiden(ケイデン)
カギ番人プラス プッシュ式扉付型
扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。
必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。
扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途
カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に
ロック
プッシュ式
付属品
ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー
厚さ(mm)
(扉固定金具)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×57×127
ボタン数
12
適合扉厚(mm)
22~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41461964
PS12-1
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください