三洋化成
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
長さ(m)
40
最高使用圧力(MPa)
0.18
特性
耐寒/食衛適合/防藻性
色
ブラック
材質
PVC
仕様
プチドラム巻き
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
18
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
24
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501189
NE-1824H 40BK
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません