三洋化成
SH透明ホース 15x18 50m巻
色
クリアー
長さ(m)
50
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501383
TM-1518H 50T
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません