三洋化成
SH透明ホース 32x38 20m巻
色
クリアー
長さ(m)
20
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501417
TM-3238H 20T
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません