ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m

ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m - 三洋化成

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。

用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60内容量1巻
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41501514ST-3
オープン
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする