三洋化成
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途
食品、飲料水、医療用、電線保護用として
長さ(m)
40
色
クリアーホワイト
材質
シリコンゴム
仕様
プチドラム巻き
適合
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
内径(Φmm)
5
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
7
使用温度(℃)
-30~150
適合流体
水
耐寒性
脆化温度:-60
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501523
ST-5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません