ユニット
墜落制止用器具たれ幕
取付方式
ハトメ
材質
ターポリン
付属品
50cmヒモ4本
ハトメ数
4スミ
寸法(縦×横)(mm)
1800×450
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41499439
353-221A
忘れるなあなたを守る墜落制止用器
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
41499448
353-241A
高所作業必ず使おう墜落制止用器具
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
41499457
353-431A
二丁掛け墜落制止用器具
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41499466
353-441A
フルハーネス型墜落制止用器具
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください