曜日別特売

墜落制止用器具横幕

墜落制止用器具横幕 - ユニット墜落制止用器具横幕 - ユニット
取付方式ハトメ材質ターポリン付属品50cmヒモ6本質量(g)450ハトメ数6寸法(縦×横)(mm)450×1800内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41499475354-111Aここは墜落制止用器具使用区域です
2,880
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
41499484354-151A高所作業必ず使おう墜落制止用器具
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする