ユニット
写真ケース付作業主任者職務板
記名式だけの物と比べ、作業主任者の顔が一目瞭然。
顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっているので
屋外で使用しても安心です。
正副の作業主任者の連記もできます。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
500×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41499633
356-41B
型枠支保工の組立て等
7118031
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41499649
356-42A
地山の掘削
7118031
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41499658
356-43C
建築物等の鉄骨の組立て等
7118031
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41499667
356-44A
土止め支保工
7118031
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41499676
356-45A
建築物等の鉄骨の組立て等
20118001
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41499685
356-47A
木造建築物の組立て等
7118031
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください