墜落災害防止標識

墜落災害防止標識 - ユニット墜落災害防止標識 - ユニット墜落災害防止標識 - ユニット
取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41499764340-01A墜落制止器具を使用せよ
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
41499773340-02A墜落制止用器具使用区域
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
41499789340-03A墜落制止用器具使用箇所
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする