ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

ワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニット

ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫です。

文字内容ここでは必ず墜落制止用器具を使用せよ取付方式ワンタッチマジックテープ式質量(g)130寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.4内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41499947342-50Aビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
1,180
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
41499956342-70A遮光ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする