ユニット
法令許可票(エコユニボード)
こんなお得な商品も!
法令許可票
モノタロウ
¥
519
税込
¥
571
(19)
(2件のレビュー)
寸法(mm)
400×500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×1
仕様
穴4スミ
材質
エコユニボード
質量(g)
200
取付方式
穴4スミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500114
302-01B
建築基準法による確認済
建築基準法による確認済
¥
970
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
41500148
302-03B
建設業の許可票
建設業の許可票
¥
970
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
41500166
302-07A
労災保険関係成立票
労災保険関係成立票
¥
970
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
41500184
302-09A
道路占用使用許可証
道路占用使用許可証
¥
970
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください