ユニット
法令許可票(鉄板)
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板(普通山)
質量(g)
950
寸法(縦×横)(mm)
400×500
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500123
302-02B
建築基準法による確認済
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41500157
302-04B
建設業の許可票
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500175
302-08A
労災保険関係成立票
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41500193
302-10A
道路占用使用許可証
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。