ユニット
法令許可票
表示内容
建設業の許可票
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4)
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×350×1
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500139
302-031A
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください