法令許可票(解体工事業者登録票)

法令許可票(解体工事業者登録票) - ユニット
(2件のレビュー)
表示内容解体工事業者登録票取付方式穴4スミ材質エコユニボード質量(g)200エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1エコマーク認定番号7118031内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41500218302-14A
970
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41500218
2023-01-27
用途: 解体工事業
青柳解体産業建設業・工事業

値段の割に大きさも質も満足しました。ただやはり送料が高く感じ、今後の送料また個別配送料の改善に期待します。

対象商品 : 41500218
2023-03-15
用途: 現場用
株式会社猫の手建設業・工事業

現場表示用に購入しました。発送が早くてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする