ユニット
デジタル数字型無災害記録表
指で押し込むだけで数字の切替ができます。
別途数字板を用意する必要がありません。
マグネットが不要な一体型です。
取付方式
穴8
材質
(本体)ペット樹脂、(数字板)ポリアミド樹脂
質量(kg)
3
取付穴
Φ4mm×8
寸法(縦×横)(mm)
(数字板)100×48
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(本体)600×900×23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500263
315-18A
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください