安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表

安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表 - ユニット
材質(本体)鉄板、(数字板)ゴムマグネット付属品【数字版】時間:(0)9枚、(1~9)各3枚、日付:(1~12)各2枚、(13~31)各1枚質量(kg)1.5本体寸法(mm)450×800寸法(縦×横×厚さ)(mm)(時間数字板)68×57×0.8、(日付数字板)28×29×0.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41500358314-13A
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする