安全掲示板(大)標準タイプ

安全掲示板(大)標準タイプ - ユニット安全掲示板(大)標準タイプ - ユニット

掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。

取付方式単管取付厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8質量(kg)52表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)52内容量1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41500647313-501A今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/建設用クレーンの標準合図法/無災害記録表/現場配置図/ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色/お知らせ/作業主任者/有資格者/安全施工サイクル(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(デジタル数字板)ポリアミド樹脂/裏面ゴムマグネット、(マグネット板)ゴムマグネット
176,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500656313-50A全工期スローガン/今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/お知らせ/無災害記録表/ワイヤロープ使用禁止基準/玉掛ワイヤロープの点検/有資格者/安全施工サイクル/現場配置図/建設用クレーンの標準合図法/作業主任者(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(数字板)ゴムマグネット、(マグネット板)ゴムマグネット
156,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする