曜日別特売

ミニサイズ安全掲示板

ミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニットミニサイズ安全掲示板 - ユニット

小さいから場所を取らずに設置できる。

用途短期の土木工事に取付方式単管取付材質カラー鋼板0.8mm厚付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト4個、蝶ボルト3本厚さ(mm)30寸法(mm)(掲示板)850×1200、(屋根)120×1200質量(kg)9表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)9内容量1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41500665313-51ABワイヤーロープ他 青地
38,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500674313-51AGワイヤーロープ他 緑地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500683313-51AWワイヤーロープ他 白地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500699313-55AB法令許可票入他 青地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500708313-55AG法令許可票入他 緑地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500717313-55AW法令許可票入他 白地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500726313-87AB有資格者一覧他 青地
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500735313-87AG有資格者一覧他 緑地
38,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500744313-87AW有資格者一覧他 白地
38,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500884313-96ABお知らせ他 青地
38,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500893313-96AGお知らせ他 緑地
38,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500909313-96AWお知らせ他 白地
38,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする