ユニット
安全掲示板(大)ログハウスタイプ
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、安全掲示板用時計450mmΦ1個、フックボルト24個、蝶ボルト12本、ジョイント金具6枚
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
2000×3400(2000×850×4枚組)
質量(kg)
52
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)52
内容量
1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500753
313-901A
¥
238,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません