ユニット
土木用掲示板
取付方式
単管取付
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本
質量(kg)
13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
850×2000×30
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)13
内容量
1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500769
313-906B
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500778
313-909A
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。