ユニット
安全掲示板(小)標準タイプ
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式
単管取付
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)
(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)
26
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)26
内容量
1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500857
313-941A
今月の安全目標/今週の安全目標/作業主任者/有資格者/無災害記録表/建設用クレーンの標準合図法/玉掛ワイヤロープの点検/お知らせ
(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(マグネット板)ゴムマグネット
¥
78,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500866
313-942A
今月の安全目標/今週の安全目標/今週の安全当番/無災害記録表/有資格者/建設用クレーンの標準合図法/安全施工サイクル/ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色/作業主任者
(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(デジタル数字板)ポリアミド樹脂、(マグネット板)ゴムマグネット
¥
98,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41500875
313-94A
今月の安全目標/今週の安全目標/作業主任者/有資格者/無災害記録表/安全十訓/お知らせ
(掲示板)カラー鋼板0.8mm厚、(マグネット板)ゴムマグネット
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。