ユニット
安全掲示板 表示板セット(組合せ自在型)
材質
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
付属品
消し具、ボードマーカー(赤2本、黒2本)
質量(kg)
15.5
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1800×900×25
内寸法(縦×横)(mm)
1760×860
内容量
1台
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500918
314-01A
¥
86,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません