【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (オレンジ台紙)
領収書の宛名に社名を印刷することができます。
社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります)
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。
寸法(mm)188×85/切り離し後170×85
サイズ小切手サイズ
タイプ複写
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
デザイン社印:2行or3行
名入れ印刷色黒
レイアウトパターン1、パターン2
サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※社印デザインは、ご記入いただいた社名から作成します。
そのため実際にご使用の社印とは印面が異なります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。1冊あたりの枚数は50組です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |