曜日別特売

ベビーマグちゃん

ベビーマグちゃん - 宮本製作所
(2件のレビュー)

高純度のマグネシウム99.9%を使って水素とアルカリイオン水を生成し、
部屋干しの嫌な臭いの原因となるカビや汚れをキレイに落とす、
今までにないマグネシウムで洗う新発想の洗濯用品。
洗濯物と一緒に「洗濯マグちゃん」を入れるだけで、洗剤になります。
皮脂汚れの分解率は、市販の洗濯用洗剤と同様の30%もあり、
臭い成分の分解率は市販の洗濯用洗剤より強い。
洗濯槽や排水ホースの汚れも落ち、約1年間繰り返し使えて、大変お得です。

成分マグネシウム99.95%材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)液性弱アルカリ性
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467476-1個(75g)ブルー
オープン
取扱い終了
41467485-1個(75g)ピンク
オープン
取扱い終了
41467494-1個(75g)イエロー
オープン
取扱い終了
41467503-1セット(75g×3個)ブルー、ピンク、イエロー
オープン
取扱い終了
31272808100331個ブルー
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
31272817100401個ピンク
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
31272826100571個イエロー
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41467485
2020-05-13
用途: 作業着の洗濯
農・林・水産業

界面活性剤を流さなくても良いし、見た目の可愛い。実際に使ってみて、汚れも落ちるのでよかった。

対象商品 : 41467494
2019-05-16
用途: 作業着等の洗濯
アルコニックス株式会社鉱業

油汚れ、シミがよく落ちます。洗剤代が不要で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする