曜日別特売

ラミラップ

ラミラップ - HEIKOラミラップ - HEIKOラミラップ - HEIKO
(1件のレビュー)

紙の内側にラミネート加工をしております。ハンバーガーやサンドイッチ、惣菜パンや洋菓子を包んだり、トレーやかごなどの敷き紙にもご使用いただけます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4146896430-351袋(200枚)片艶未晒32g+PE10μ300×350
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5129125030-351パック(200枚)純白30g+PE10μ300×350
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
5129125930-351パック(200枚)片艶未晒32g+PE10μ300×350
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4404420430-351パック(200枚)純白30g+PE10μ300×350(フラップ部分25)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41468964
2021-06-26
用途: ラッピング
ele飲食業

透明の袋と合わせるとラッピングがオシャレになるので気に入ってます♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする