曜日別特売

手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手

手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 - HEIKO
(1件のレビュー)

和の雰囲気たっぷりの紙袋。和菓子や和雑貨、観光地等におすすめです。表面にはマットニスを塗っています。

内容量1袋(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41469287S2130220255未晒クラフト紙80gまっちゃ
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469314E判160260260未晒クラフト紙100gまっちゃ
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469296S2130220255未晒クラフト紙80gれんが
3,000
取扱い終了
返品不可
41469305S2130220255未晒クラフト紙80gからし
3,000
取扱い終了
返品不可
41469323E判160260260未晒クラフト紙100gれんが
3,600
取扱い終了
返品不可
41469339E判160260260未晒クラフト紙100gからし
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469339
2021-12-21
用途: お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会卸売・小売業

黄色や黄緑などの色が良いと思います。商品発送時等も使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする