曜日別特売

手提げ紙袋 アレンジバッグ

手提げ紙袋 アレンジバッグ - HEIKO

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐

マチ(mm)195幅(mm)195高さ(mm)240寸法(幅W×高さH)(mm)195×240内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414693483S晒クラフト紙160g白無地
3,000
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
414693573S未晒クラフト紙170g未晒無地
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする