曜日別特売

Dカップホルダー

Dカップホルダー - HEIKODカップホルダー - HEIKO
(6件のレビュー)

5オンス以上の紙コップやプラスティックカップに対応しています。1個でも2個でもお使いいただける便利なタイプ!

材質Gフルート段ボール寸法(mm)110×170×高35タイプ1or2ケ用 クラフト穴径(Φmm)約50~70内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414695331or2ケ用 クラフト
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469533
2025-05-22
用途: テイクアウトドリンクホルダーとして
Cafe Karanos飲食業

リーズナブルなのにとてもしっかりした作りで、ドリンクはもちろん、ガムシロップやストローを刺す穴もついているので使い勝手の良い商品です。

対象商品 : 41469533
2023-08-09
用途: 飲料を配布するため、プラカップ 2個を入れるトレイとして使用。
教育・研究機関

飲料を配布するため、HEIKO透明PETカップ(蓋も購入) 2個を入れるトレイとして使用。作りがしっかりしていて、ビニール袋に入れると安定し、持ち帰りに便利だった。

2022-12-14
用途: 飲み物テイクアウト時
飲食業

箱がしっかりしていて送付も早く使いやすかったです。

対象商品 : 41469533
2022-11-18
用途: テイクアウト用に。
cafe&nail ali飲食業

おもったより幅広く、袋のサイズに合わなかったです!
物はしっかりしていたのですが、それだけに残念です!

対象商品 : 41469533
2020-10-11
用途: テイクアウト店への販売

発注ロット、価格及び使い勝手 ともに良いと思います。

対象商品 : 41469533
2020-02-12
用途: テイクアウト
WilliamsBurg飲食業

ガムシロ ミルク 砂糖 ストローが入るスペースが細かくあり 感動しました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする