HEIKO
ハイパワー半透明ゴミ袋
ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。120Lの大容量タイプ!10枚入り
容量(L)
120
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
材質
HDPE/LLDPE/HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469829
120L #02(3層)
120
0.02
半透明
10
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
残り55点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください