曜日別特売

宅配袋

宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO
(12件のレビュー)

ベロ付の宅配袋です。25枚入。

材質未晒クラフト紙120g内容量1袋(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41469953SS 未晒無地70
1,100
879
967(税込)
当日出荷
41469969M 未晒無地100
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41469978LL 未晒無地110
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41469953
2025-03-04
用途: 商品発送
製造業

小さめなので、荷物をコンパクトにまとめたい時にいい ネコポスでも送れる

対象商品 : 41469969
2023-09-11
用途: 冷凍の商品を送るときに使っています。
農・林・水産業

厚さも丁度良く、冷凍の商品を発送するのに使っていますが、
とても良いです。

対象商品 : 41469953
2023-05-10
用途: 販売している米
ほうやロックサービス

厚みがあり、しーるの幅が広い。しっかりしているので安心できる。

対象商品 : 41469953
2022-12-03
用途: ノベルティーの発送
製造業

A4サイズx高さ6cmの箱を送るために購入したが ぴったりだった

1が参考にしています
対象商品 : 41469953
2022-05-04
用途: ネコポス発送に
卸売・小売業

今まではネコポス用のダンボールで送っていましたが、壊れないもの(ハンカチのようなもの)は紙袋で送るようになりました。そこの部分をテープでとめて厚みがでないようにして送っています。コスパよし、見かけもよしで重宝しています。

1が参考にしています
2021-01-15
用途: 60サイズ発送に重宝してます
自動車・二輪車・自転車関連業

数種類サイズを購入しましたが、うちではこれが一番使い勝手が良いです。
紙質もしっかりしていて、少々重量ある品も型崩れせずに収まります。
適当な箱が無く、箱に収めてしまうとサイズアップする場合に出番が多いです、
ガラス製品の発送には使いませんが「立てて発送したいけれど箱が無い」にも活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41469978
2020-12-10
用途: 得意先贈答品発送時に使用

高額な宅配業者専用袋の代用で使用するのに、全く問題ありません。
こちらLLですと、宅配業者専用袋より大きく、使い勝手よし。

1が参考にしています
対象商品 : 41469953
2021-03-14
用途: 荷物送付時
その他業種

間違えて思ったより小さいものを頼んでしまいました。商品は使いやすそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする