曜日別特売

発送用段ボール

発送用段ボール - HEIKO発送用段ボール - HEIKO発送用段ボール - HEIKO発送用段ボール - HEIKO発送用段ボール - HEIKO
(18件のレビュー)

自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入

材質段ボール厚さ(mm)0.9クラフトタイプシングルフルート内寸奥行(mm)325内寸幅(mm)225外寸法・幅(mm)227外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)327内寸高さ(mm)26
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41470005A4-H301袋(10枚)60サイズ58.4327×227×30325×225×2610
1,000
829
912(税込)
当日出荷
53323848A4-H301包(10枚×10袋)60サイズ58.4327×227×30325×225×26100
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41470005
2025-07-07
用途: クリックポスト用に購入
製造業

クリックポスト用に購入しました。かなりしっかりしているので、アクセサリーなどを送る時にも安心でした。モノタロウさんオリジナルの「ダンボール箱 発送用」はサイズが同じで少し薄めです。こちらの商品と用途に応じて使い分けたいです。

対象商品 : 41470005
2025-01-23
用途: 発送
運輸・通信業

ポスト発送するのに厚みもあり丁度よいサイズでひじょうに助かるアイテムでした。

対象商品 : 41470005
2023-10-20
用途: 商品の発送
サービス業

クリックポスト用に購入。
ぴったりのサイズで組み立てやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41470005
2022-08-18
用途: フリマの発送用に最高!!
製造業

フリマの商品発送用に使っています。ポストに投函できるサイズなので、いつでもどこでも即時発送可能なので非常にありがたいです。このサイズに収まれば配達不能での返却はないので安心です。今までに何百と発送しましたが今現在トラブルはありません。箱の組み立ても簡単で慣れれば一分以内で梱包作業が終わります、コスパ最強ですね!!100枚とか200枚のセットがあればうれしいですね、その分コストを下げていただくとなおよろしいかと思います。100枚セットがあるようですが送料無料でないのが残念です。送料無料で対応いただけるとありがたいので是非ご検討ください。今後もリピート確実です!!

対象商品 : 41470005
2022-10-30
用途: 発送作業
製造業

ゆうパケットで送れる最大のサイズなのがありがたいです。
ただかなりギリギリのサイズなので、事前に3㎝厚みのスケールを通すなどしてサイズオーバーしていないか確認しておいた方が安全かと思います。

対象商品 : 41470005
2022-01-29
用途: フリマアプリ
その他業種

3センチギリギリまで入れれるので重宝しています。
ただ入るから押し込んでしまうと3センチを超えてしまい、郵便局ではアウトを食らう事になります。
しっかりした箱なので、リピしています。

対象商品 : 41470005
2021-09-15
用途: オークションの発送

クリックポストの発送に使っていますが、限界サイズで満足しています。

対象商品 : 53323848
2021-06-23
用途: ゆうパケット発送時
卸売・小売業

ネットショップを運営しており、ゆうパケットの3cmを発送する際に使用しています。
以前はタトウ式のA4サイズを使用していましたが、他に使い勝手のよいものがないかと色々試していました。
この商品は3辺の和60cm以内のゆうパケットの規定にピッタリ(約59cm)。以前使用していたタトウ式A4より容量もかなり増して、発送できるものの幅が広がりました。
大満足です。
モノタロウさん、いつもありがとうございます♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする